Alkali-Mangan Batterien LR6

Artikel-Nr.: GG1552 LR6
Neuheit
Setpreis 100 Stück (0,48 € / 1 Stück)
Netto: 40,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 100
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Mignon, AA
Internationale Baugröße LR6
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 25 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1552 LR6
EAN / GTIN 4067263137993

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Die HOLEX Batterien bieten eine zuverlässige & langanhaltende Energieabgabe.

Lieferumfang:

100 Stück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb