LED Stirnleuchte mit Batterie 150

Artikel-Nr.: GG1472 150
Neuheit
Setpreis 5 Stück (21,19 € / 1 Stück)
Netto: 89,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Lichtstrom 15 lm - 150 lm
Leuchtdauer 6 h - 60 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 15
Batterietyp Micro, AAA
Gewicht 100 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1472 150
EAN / GTIN 4067263137948

Beschreibung

Ausführung:

LED-Stirnleuchte mit effizienter COB LED für großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Berührungsloses Ein-/ Ausschalten durch Sensorsystem; Stufenlos dimmbar von 10 − 100%.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 3× Batterien.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile