Spiralbohrer HSS N 1 mm

Artikel-Nr.: GG1365 1
Setpreis 20 Stück (1,23 € / 1 Stück)
Netto: 20,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 1 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 35-40 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 12 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Schaft-⌀ Ds 1 mm
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,05 mm/U
    Farbring ohne
    Inhalt 20
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1365 1
    EAN / GTIN 4045197910431
    Herstellernummer GG1365 1

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.
    Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
    Präziser Spitzenanschliff.
    Profilgeschliffen:
    Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
    Bohrer für die Serienfertigung.
    Wie Nr. 114360.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb