Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 20,5 mm

Artikel-Nr.: GG1130 20,5
Setpreis 10 Stück (40,10 € / 1 Stück)
Netto: 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 20,5 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,5 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M10
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,22 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Inhalt 10
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1130 20,5
EAN / GTIN 4062406198459
Herstellernummer GG1130 20,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Wie Nr. 150130.

Vorteil:

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb