Schnellkupplung mit Innengewinde 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: GG0171 1/4
Neuheit
Setpreis 10 Stück (6,16 € / 1 Stück)
Netto: 51,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Innengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Betriebsdruck 35 bar
    Anschluss-Innengewinde 1/4 Zoll
    Durchflusswert 1.000 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG0171 1/4
    EAN / GTIN 4067263138082
    Herstellernummer GG0171 1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb