Beschreibung:
Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Merkmal:
- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
- Chemikalienbeständig
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieabsorbierende Sitzfläche
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle
- UKCA gekennzeichnet
- CE zertifiziert
Norm:
- EN ISO 20345:2022 S5
- EN 13832-3: 2018
Werkstoff:
Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril