• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC Gummistiefel Schwarz 42

Artikel-Nr.: FW90BKR42
Netto: 15,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FW90
EU-Schuhgröße 42

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW90BKR42
EAN / GTIN 5036108266470
Herstellernummer FW90BKR42

Beschreibung

Beschreibung:

Ein praktischer PVC Gummistiefel, passend für Arbeiter in der Landwirtschaft, Fischerei, Hausmeisterdienst und leichte Industriearbeiten.

Merkmal:

  • Vollständig wasserdicht
  • Fußsporn
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle

Norm:

  • EN ISO 20347:2022 O4

Werkstoff:

Obere: PVC
Laufsohle: PVC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb