• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Obra Sandale S1 Schwarz 35

Artikel-Nr.: FW42BKR35
Netto: 29,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345: 2011 S1
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
Serie Steelite™ Ultra
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345: 2011 S1
Herstellerbezeichnung FW42
EU-Schuhgröße 35
Farbe schwarz
Obermaterial Leder
Material Laufsohle PU/PU
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW42BKR35
EAN / GTIN 5036108328994
Herstellernummer FW42BKR35

Beschreibung

Beschreibung:

Die neue S1 Sandale mit Perforation ist ideal für den Einsatz in warmen Klimazonen. Hervorragende Atmungsaktivität und Belüftung für den Träger.

Merkmal:

  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
  • Verstellbares Gurtband für besseren Sitz und Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Obermaterial aus Wildleder und Textil
  • Gepolsterte Lasche
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb