• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Damen-Sicherheitsschuh S1 Schwarz 38

Artikel-Nr.: FW41BKR38
Netto: 32,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FW41
EU-Schuhgröße 38
Farbe schwarz
Obermaterial Büffelleder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW41BKR38
EAN / GTIN 5036108249886
Herstellernummer FW41BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Neu in der Damensicherheitsschuh-Kollektion. Der S1 Sicherheitsschuh sorgt für ein Maximum an Komfort für die Trägerin auch über längere Zeiträume.

Merkmal:

  • Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Passform für Damen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb