• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Damen-Sicherheitsschuh S1P HRO Schwarz 39

Artikel-Nr.: FW39BKR39
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S1P
Herstellerbezeichnung FW39
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Obermaterial Action Leder / Rindveloursleder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW39BKR39
EAN / GTIN 5036108183630
Herstellernummer FW39BKR39

Beschreibung

Beschreibung:

Halbschuh Trainer-Version mit S1P-Schutz. EVA/Gummisohle für extra Komfort und Stabilität.

Merkmal:

  • Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
  • Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
  • Speziell entwickelte Passform für Damen
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Passform für Damen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Action Leder + Rindsveloursleder
Laufsohle: EVA/Gummisohle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb