• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Sicherheitsstiefel Kumo mit Überkappe S3 Schwarz 41

Artikel-Nr.: FW24BKR41
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,80 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FW24
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FW24BKR41
Kopieren
EAN / GTIN 5036108221196
Kopieren
Herstellernummer FW24BKR41
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Beliebter S3 Sicherheitsstiefel mit Kontrastnaht und Überkappe. Stahlkappe und Zwischensohle machen diesen Stiefel ideal für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen. Ölresistent, mit antistatischen Eigenschaften. Mit diesem Stiefel sind Sie sicher.

Merkmal:

  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Antistatische Schuhe
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/PU

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb