• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Damen-Wanderstiefel Schwarz 38

Artikel-Nr.: FT42BKR38
Netto: 68,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FT42
EU-Schuhgröße 38

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FT42BKR38
EAN / GTIN 5036108360444
Herstellernummer FT42BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Steelite-Wanderstiefel für Damen ist aus vollnarbigem Nubukleder gefertigt. Das wasserabweisende Obermaterial verhindert das Eindringen von Wasser, während der gepolsterte Schaftrand den ganzen Tag lang Komfort bietet.

Merkmal:

  • Vollnarbiges Nubukleder
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Schützende Stahlkappe
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Passform für Damen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Vollnarbiges Nubukleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb