• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sandale S1P SR FO Schwarz/Blau 47 B

Artikel-Nr.: FS70BKB47
Netto: 26,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1P
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
Serie Steelite™
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345:2022 S1P
Herstellerbezeichnung FS70
EU-Schuhgröße 47
Farbe schwarz / blau
Obermaterial Leder / Mesh
Material Laufsohle PU/PU
Material Innenfutter Mesh
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FS70BKB47
EAN / GTIN 5036108423163
Herstellernummer FS70BKB47

Beschreibung

Beschreibung:

This S1P sandal with steel toecap is ideal for use in warm climates. Features a double fastening strap for a more comfortable fit, and an air-mesh tongue for breathability. It also has a dual density PU/PU outsole for superior grip and energy absorption.

Merkmal:

  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • SR

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P

Werkstoff:

Obere: Aktion Leder + Mesh
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb