• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgeräte-Set SAUTER FS 2-2KSP1

Artikel-Nr.: FS 2-2KSP1
Netto: 1.300,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FS 2-2KSP1
EAN / GTIN 4045761358485
Herstellernummer FS 2-2KSP1
L-Nummer L40250 3496

Beschreibung

Beschreibung:

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer ″S″-Messzelle CS 250-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen
Premium-Kraftmessgerät FS 2; Messen von Kräften in verschiedenen Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem Messgerät möglich; 3,5″ Touchscreen; Standardausführung mit 2 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4); Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert; Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Spitzenwertmessung; Toleranzfunktion; Interner Gerätespeicher (16 GB); USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig; Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich; Lieferung im hochwertigen und robusten System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C; 4-Leiter ″S″-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung CS 250-3P1; Genauigkeitsklasse gemäß OIML C3; Nennkennwert: 2 mV/V; Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt; Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb