• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes Langarm Warnschutz T-Shirt Gelb XXXL

Artikel-Nr.: FR96YERXXXL
Netto: 68,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR96YERXXXL
EAN / GTIN 5036108296163
Herstellernummer FR96YERXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses bequeme T-Shirt besteht aus einem Interlock-Strickstoff, der leicht ist und dennoch eine hohe Isolation bietet. Ideal für den Einsatz in einer Reihe von Branchen, bietet dieser Artikel eine permanente Flammfestigkeit.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Rundhalsausschnitt
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb