• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame 88/12 flammhemendes FR Warnschutz Hemd Gelb XXL

Artikel-Nr.: FR95YERXXL
Netto: 107,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR95YERXXL
EAN / GTIN 5036108296064
Herstellernummer FR95YERXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte Hemd bietet garantierten Flammschutz für die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks. Ideal für Situationen, in denen zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist. FR95 ist geräumig und komfortabel. Zu den Merkmalen gehören ein bewegungsfreundlicher Rücken und ein extra langer Hemdrücken, der dafür sorgt, dass das Kleidungsstück an Ort und Stelle bleibt, wenn es in die Hose gesteckt wird.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Leicht
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Einstellbare Manschetten
  • Hemdensaum, rutscht nicht heraus
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 2 großzügige Taschen
  • ARC2
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame 88/12 HV: 88% Baumwolle, 12% Nylon
Zusammensetzung des Obermaterials: 88% Baumwolle, 12% Nylon
Beschreibung des Obermaterials: Bizflame™ 88/12 HV garantiert eine hohe Flammenbeständigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen extrem weichen Griff, während das Nylon eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit bietet. Das Bizflame™ 88/12 HV-Gewebe erfüllt die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 für hohe Sichtbarkeit und ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb