• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame 88/12 flammhemendes FR Warnschutz Hemd Gelb M

Artikel-Nr.: FR95YERM
Netto: 107,20 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR95YERM
EAN / GTIN 5036108296033
Herstellernummer FR95YERM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte Hemd bietet garantierten Flammschutz für die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks. Ideal für Situationen, in denen zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist. FR95 ist geräumig und komfortabel. Zu den Merkmalen gehören ein bewegungsfreundlicher Rücken und ein extra langer Hemdrücken, der dafür sorgt, dass das Kleidungsstück an Ort und Stelle bleibt, wenn es in die Hose gesteckt wird.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Leicht
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Einstellbare Manschetten
  • Hemdensaum, rutscht nicht heraus
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 2 großzügige Taschen
  • ARC2
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame 88/12 HV: 88% Baumwolle, 12% Nylon
Zusammensetzung des Obermaterials: 88% Baumwolle, 12% Nylon
Beschreibung des Obermaterials: Bizflame™ 88/12 HV garantiert eine hohe Flammenbeständigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen extrem weichen Griff, während das Nylon eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit bietet. Das Bizflame™ 88/12 HV-Gewebe erfüllt die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 für hohe Sichtbarkeit und ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb