• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatische, flammhemmende Warnschutz-Jacke Gelb XX/3X

Artikel-Nr.: FR85YERXX/3X
Netto: 28,00 €
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
Artikelnummer FR85YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108281282
Herstellernummer FR85YERXX/3X

Beschreibung

Beschreibung:

Diese langärmelige, leichte Jacke bietet optimale Sichtbarkeit und Funktionalität. Es kann in einer Reihe von Situationen eingesetzt werden, in denen ein Gefahrenschutz erforderlich ist. Muss über Kleidungsstücken des Index 2 oder 3 getragen werden, um vollen Flammschutz zu bieten.

Merkmal:

  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Leicht und bequem
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt
Gewicht der Hülle gm: 120
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 12 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb