• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes Kapuzensweatshirt mit Frontreißverschluss Marine 5XL

Artikel-Nr.: FR81NAR5XL
Netto: 86,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR81NAR5XL
EAN / GTIN 5036108267521
Herstellernummer FR81NAR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

FR81 ist von Natur aus schwer entflammbar, da die in dem Kleidungsstück verwendeten Fasern von Natur aus schwer entflammbar sind und diese Eigenschaft beim Waschen nicht nachlässt. Dieses bequeme Kapuzensweatshirt bietet Schutz vor Lichtbögen. Die praktischen Beuteltaschen auf der Vorderseite des Kleidungsstücks bieten Handwärme und reichlich Stauraum.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • 2 großzügige Taschen
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Mit modischer, praktischer Kapuze
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb