Beschreibung:
Diese Warnschutzjacke ist in sieben internationalen Standards zertifiziert, so dass sie die ideale Wahl ist, wenn vielseitiger Schutz erforderlich ist.
Merkmal:
- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Antistatisch
- Innere Brusttasche
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Kontrastfarben
- Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche
- CE zertifiziert
- CE-CAT III
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Werkstoff:
Obermaterial: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminat, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminierung, PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 380
Gewicht der Hülle oz: 11
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen