• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes RIS Polo-Shirt Orange M

Artikel-Nr.: FR76ORRM
Netto: 78,00 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen
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
Artikelnummer FR76ORRM
EAN / GTIN 5036108274031
Herstellernummer FR76ORRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Polo-Shirt bietet einen exzellenten Schutz gemäß mehrerer Normen. Das leichte, innovative Gewebe kombiniert durch die einzigeartige Fasermischung besten Schutz mit hervorragender Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport. Strickbündchen in der Kontrastfarbe marine sorgen für Komfort und Funktionabilität.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Kontrastfarben
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Knopfleiste
  • Seitenschlitze
  • Grosszügige Passform
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Eingetragenes EU- Design
  • behält die Form nach jedem Tragen
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame HVO Strick 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik
Zusammensetzung des Obermaterials: 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik
Gewicht der Hülle gm: 220
Gewicht der Hülle oz: 6.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb