• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 FR T-Shirt Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: FR712BKRXXXL
Netto: 49,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR712BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108386932
Herstellernummer FR712BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das flammhemmende T-Shirt hat einen gerippten Kragen und Bündchen für eine bequeme Passform

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Gerippter Kragen
  • Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb