• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 FR Softshelljacke Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: FR704BKRXXXL
Netto: 150,00 €
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
Artikelnummer FR704BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108368556
Herstellernummer FR704BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die WX3 Softshelljacke ist aus einem hochschützenden 3-lagigem Softshellgewebe gefertigt. Durch die Verwendung von Modacryl- und Kohlefaserelementen bietet diese Softshellgewebe besten Flamm-, Chemikalien- und Antistatikschutz sowie Winddichtigkeit, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Zu den innovativen Designmerkmalen gehören metallfreie Komponenten, Rückenbelüftung, verstellbare Ärmelbündchen, gestickte FR-Logos und vieleTaschen für viel Stauraum.,

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Kontrastfarben
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Softshell 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb