• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Plus Hemd Marine XL

Artikel-Nr.: FR69NARXL
Netto: 41,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR69NARXL
EAN / GTIN 5036108349562
Herstellernummer FR69NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte, langärmelige Hemd bietet einen formelleren Look und schützt vor Hitze, Flammen, Antistatik und leichten chemischen Gefahren. Der verdeckte Nietenverschluss an der Vorderseite unterstreicht das professionelle Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig maximalen Schutz vor FR und ganztägigen Komfort.

Merkmal:

  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Leicht und bequem
  • Brusttasche mit Druckknopf
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Hemdensaum, rutscht nicht heraus
  • 2 großzügige Taschen
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb