• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR Bundhose gegen geschmolzenes Metall Marine XL

Artikel-Nr.: FR64NARXL
Netto: 144,80 €
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
Artikelnummer FR64NARXL
EAN / GTIN 5036108352005
Herstellernummer FR64NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses inhärente Gewebe wurde für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in Aluminium-, Eisen- und Stahlwerken entwickelt und bietet maximalen Schutz.

Merkmal:

  • Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Zollstocktasche
  • eingearbeitete Gesäßtasche
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Werkstoff:

Obermaterial: Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 360
Gewicht der Hülle oz: 10.5
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb