• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Plus Damenoverall 350 g Marine XS

Artikel-Nr.: FR51NARXS
Netto: 82,00 €
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
Artikelnummer FR51NARXS
EAN / GTIN 5036108285341
Herstellernummer FR51NARXS

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für die Anforderungen der Offshore-Industrie ist dieser innovative FR-Overall speziell für Frauen gefertigt. Der perfekte Sitz kombiniert mit dem weichem Gewebe liefert hervorragenden Tragekomfort.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Passform für Damen
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Verdeckter 2-Wege Messingreißverschluss
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb