Beschreibung:
Schwer entflammbarer Mantel, der über schwer entflammbaren Kleidungsstücken getragen werden kann. Hergestellt aus einem komfortablen, leichten und hochinnovativen flammhemmenden Twill-Gewebe.,
Merkmal:
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Leicht
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Stifttasche auf der linken Tasche
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Leicht und bequem
- CE zertifiziert
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE-CAT III
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Werkstoff:
Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;