• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende, antistatische Warnschutz-Fleecejacke Gelb L

Artikel-Nr.: FR31YERL
Netto: 102,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR31YERL
EAN / GTIN 5036108207305
Herstellernummer FR31YERL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese inhärent flammhemmende zweifarbige Fleece-Jacke ist an Körper und Ärmeln mit silbernen Reflexstreifen ausgestattet, die nach EN20471 zertifiziert sind. Anti-pilling-finish, 2 Seitentaschen mit RV, elastische Bündchen und Zugband.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz
  • Kontrastfarben
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 2 großzügige Taschen
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Warnschutz-Fleece: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb