• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende, antistatische Kopfmaske Marine

Artikel-Nr.: FR18NAR
Netto: 18,40 €
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
Artikelnummer FR18NAR
EAN / GTIN 5036108197149
Herstellernummer FR18NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für kühlere Bedingungen, um Kopf und Hals warm zu halten. Der gerippte Stoff sorgt für eine bequeme Passform.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Antistatisch
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Grosszügige Passform
  • 2-Lagig
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Zusammensetzung des Obermaterials: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb