• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes, antistatisches Langarm Poloshirt mit Reflektionsstreifen Marine S

Artikel-Nr.: FR03NARS
Netto: 51,04 €
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
Artikelnummer FR03NARS
EAN / GTIN 5036108280483
Herstellernummer FR03NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Polo Shirt aus Modacryl ist ideal für wärmere Umgebungen oder als Unterkleidung, wenn zusätzliche Wärmeisolierung erforderlich ist. Flammhemmende Reflexstreifen bieten verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Frontknopfverschluss
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Leicht und bequem
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • behält die Form nach jedem Tragen
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb