• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10m seilgeführte Auffangvorrichtung Schwarz/Orange R

Artikel-Nr.: FP90K1R
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 63,92 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FP90K1R
Kopieren
EAN / GTIN 5036108416127
Kopieren
Herstellernummer FP90K1R
Kopieren
L-Nummer L01840 105273
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Auffangsystem mit Kernmantel-Seilbefestigungsseil mit 12 mm Durchmesser und einem nicht zu öffnenden Seilgreifer (ausgestattet mit,ein Karabiner mit Schraubverschluss aus legiertem Stahl und ein Energieabsorber) und ein Karabiner am Ende des Seils.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • Stoßdämpfend
  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Kernmantelseil; rostfreier Stahl;

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb