• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

elastisches Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bis 140kg Schwarz/Orange

Artikel-Nr.: FP75K1R
Netto: 59,60 €
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
Artikelnummer FP75K1R
EAN / GTIN 5036108327461
Herstellernummer FP75K1R

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses doppelte Verbindungsband verfügt über einen Bandfalldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken. Es wurde getestet, um einem Benutzer bis 140kg standzuhalten.

Merkmal:

  • Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Zink;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb