• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Ultra 3-Punkt-Auffanggurt Schwarz/Orange XL/2XL

Artikel-Nr.: FP73K1RXL/2X
Netto: 97,60 €
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
Artikelnummer FP73K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327447
Herstellernummer FP73K1RXL/2X

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Ganzkörpergurt besitzt einen hinteren D-Ring, zwei Brustschlaufen und seitliche D-Ringe. Schnellverschlussschnallen für einfaches Anlegen und 3 Einstellpunkte. Reißindikatoren werden installiert, um Inspektionen zu erleichtern.

Merkmal:

  • Vorderer und hinterer D-Ring
  • Seitliche D-Ringe
  • Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Gepolsteter Haltegurt
  • Tailleneinstellungspunkte
  • Fallindikatoren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb