• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Ultra 1-Punkt-Auffanggurt Schwarz/Orange S/M/L

Artikel-Nr.: FP71K1RS/M/L
Netto: 66,80 €
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
Artikelnummer FP71K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327393
Herstellernummer FP71K1RS/M/L

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Ganzkörpergurt verfügt über hintere D-Ring-Schnellverschlüsse für einfaches Anlegen und 3 Einstellpunkte. Reißindikatoren sind installiert, um Inspektionen zu erleichtern.

Merkmal:

  • Beinversteller
  • Brustjustierpunkt
  • Verstellpositionen auf den Schultern
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • D-Ring am Rücken
  • Fallindikatoren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb