• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppeltes Haltelband mit Bandfalldämpfer aus Polyestergewebe Koenigsblau

Artikel-Nr.: FP51RBR
Netto: 36,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP51RBR
EAN / GTIN 5036108257409
Herstellernummer FP51RBR

Beschreibung

Beschreibung:

2-strängiges Halteband mit Bandfalldämpfer mit Gerüsthaken und Karabiner. Länge incl.

Merkmal:

  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb