• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil 6 m Schwarz

Artikel-Nr.: FP42BKR
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP42BKR
EAN / GTIN 5036108322961
Herstellernummer FP42BKR
L-Nummer L01840 416

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Höhensicherungsgerät besteht aus einer einziehbaren Rettungsleine aus Drahtseil, die auf einer Spule innerhalb eines Schutzgehäuses gelagert ist. Die Rolle ist auf Federn aufgebaut, um die einziehbare Rettungsleine einzuwickeln, und sie verfügt über einen Trägheitsbremsmechanismus, mit dem die Rettungsleine langsam herausgezogen und automatisch zurückgezogen werden kann, um die Körperbewegungen des Benutzers aufzunehmen. Außerdem verfügt er über einen drehbaren Karabinerhaken mit doppelter Sicherheitssperre und Sturzanzeige.

Merkmal:

  • Einfach zu installieren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 360:2002
  • EN 362:2004 A

Werkstoff:

Werkstoff: Stahlseil; ABS Plastik Schale; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb