• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil 10 m Schwarz

Artikel-Nr.: FP41BKR
Netto: 371,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP41BKR
EAN / GTIN 5036108186495
Herstellernummer FP41BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Höhensicherungsgerät besteht aus einer einziehbaren Rettungsleine aus 4,8-mm-Drahtseil, die auf einer Rolle in einem Schutzgehäuse gelagert ist. Das Aufwickeln der einziehbaren Rettungsleine erfolgt über eine Feder. Die Rolle ist mit einem Trägheitsbremsmechanismus ausgestattet, der es ermöglicht, die Rettungsleine langsam aus- und automatisch wieder einzuziehen, um den Körperbewegungen des Benutzers zu folgen. Außerdem verfügt er über einen drehbaren Karabinerhaken mit doppelter Sicherheitssperre und Sturzanzeige.

Merkmal:

  • Überlegene Festigkeit
  • Schnelle und einfache Installation
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Stahlseil; ABS Plastik Schale; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb