• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubkarabiner Silber

Artikel-Nr.: FP30SIR
Preis pro
Netto: 5,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FP30SIR
EAN / GTIN 5036108186556
Herstellernummer FP30SIR
L-Nummer L01840 553
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ovaler Stahlkarabiner mit Schraubverschluss, Länge: 106mm, Öffnung: 19 mm. Bruchlast: 25kN.

Merkmal:

  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 362:2004 Class B

Werkstoff:

Werkstoff: legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb