• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

15m Seil Weiß

Artikel-Nr.: FP28WHR
Netto: 60,00 €
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
Artikelnummer FP28WHR
EAN / GTIN 5036108216963
Herstellernummer FP28WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Seil mit 12 mm Durchmesser kombinierbar mit mitlaufendem Auffanggerät. Das Seil ist ein nur leicht dehnbar, extrem stark und fest mit einer eng gewebten Hülle welche ein Verdrehen des Seiles verhindert, verbunden. Für viele Verwendungszwecke. Damit ist dieses Produkt für alle Verwendungszwecke geeignet, auch für den Betrieb einer Speedline.

Merkmal:

  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1891:1998

Werkstoff:

Werkstoff: Kernmantelseil;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb