• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppeltes Halteseil mit BFD Weiß

Artikel-Nr.: FP25WHR
Netto: 54,80 €
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
Artikelnummer FP25WHR
EAN / GTIN 5036108186525
Herstellernummer FP25WHR
L-Nummer L01840 176

Beschreibung

Beschreibung:

2-strängiges Halteseil aus zwei 120cm Seilen mit Bandfalldämpfer sowie zwei Gerüsthaken und einem Karabiner. 180cm Gesamtlänge.

Merkmal:

  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Stoßdämpfend
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; Aluminium; legierter Stahl, wärmebehandelt; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb