• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halteseil mit BFD Weiß

Artikel-Nr.: FP23WHR
Netto: 41,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP23WHR
EAN / GTIN 5036108186518
Herstellernummer FP23WHR
L-Nummer L01840 175

Beschreibung

Beschreibung:

Halteseil mit 180cm Gesamtlänge versehen mit Bandfalldämpfer sowie einem Karabiner und einem Gerüsthaken.

Merkmal:

  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Stoßdämpfend
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; Aluminium; legierter Stahl, wärmebehandelt; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb