• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 3-Punkt-Komfort-Auffanggurt-Plus Rot

Artikel-Nr.: FP18RER
Netto: 89,20 €
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
Artikelnummer FP18RER
EAN / GTIN 5036108218653
Herstellernummer FP18RER

Beschreibung

Beschreibung:

Universeller Auffanggurt mit Haltegurt zur Positionierung. Ausgestattet mit zwei Brustschlaufen als Auffangöse, zwei seitlichen Halteösen, eine bewegliche Rückenauffangöse, zwei Sitzschlaufen und zwei Rückenösen für Werkzeug. Komplett einstellbar mit Schulter-, Rücken- und Beinpolster für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Seitliche D-Ringe
  • Brustschlaufen
  • Zusätzliche Polster für hohen Komfort
  • D-Ring am Rücken
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 1497:2007
  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb