• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlseil mit Ösen Silber

Artikel-Nr.: FP05SIR
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,60 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FP05SIR
Kopieren
EAN / GTIN 5036108280209
Kopieren
Herstellernummer FP05SIR
Kopieren
L-Nummer L01840 1091
Kopieren
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Konstruiert mit 2 Plastikkappen geschützen Schlaufen. Die 1 Meter lange Stahlschlinge ermöglicht eine einfache Verankerung an einer Vielzahl von Verankerungspunkten.

Merkmal:

  • Überlegene Festigkeit
  • Schnelle und einfache Installation
  • Schutzabdeckung für Langlebigkeit des Produkts
  • Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 795:2012 Class B

Werkstoff:

Werkstoff: Stahlseil; PVC;

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb