• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FL 20, Max N 25 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: FL 20
Netto: 570,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FL 20
EAN / GTIN 4045761138858
Herstellernummer FL 20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher
  • Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)
  • Lieferung im robusten TragekofferDatenschnittstelle USB, serienmäßigDatenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker

Merkmal:

  • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,2% von [Max]
  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 175×75×30 mm
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb