• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FK 50, Max N 50 N, Ablesbarkeit 0,02 N

Artikel-Nr.: FK 50
Netto: 275,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FK 50
EAN / GTIN 4045761139534
Herstellernummer FK 50
L-Nummer L40250 2250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
  • Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“) bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Interne Messfrequenz: 100 Hz
  • Überlastschutz: 200% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 195×82×35 mm,195×82×35 mm
  • Gewinde: M8
  • Startbereit: Batterien inklusive, 6×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca. 0,75 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb