• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (extern) FH 1KUK, Max N 1 kN, Ablesbarkeit 0,5 N

Artikel-Nr.: FH 1KUK
Netto: 1.050,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FH 1KUK
EAN / GTIN 4045761225374
Herstellernummer FH 1KUK

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, lbf
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Merkmal:

  • Hochauflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
  • Interne Messfrequenz:
  • Überlastschutz: von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 1,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb