• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage FES 17K-4, Wägebereich 17000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FES 17K-4
Netto: 2.850,00 €
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FES 17K-4
EAN / GTIN 4045761311350
Herstellernummer FES 17K-4

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP65, hygienisch und leicht zu reinigen
Metallgehäuse: robust und standsicher
Um den Anforderungen in der Pharmazie gerecht zu werden, ist die Waage mit einer Benutzerverwaltung ausgestattet, welche eine eindeutige Zuordnung des Benutzers ermöglicht und vor Fremdzugriffen schützt
Intuitive Bedienphilosophie durch Infozeile im Display
Frei belegbare Funktionstasten ermöglichen eine individuelle Einstellung der Waage
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...)
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 350×400 mm
Abmessungen Auswertegerät B×T×H 290×180×80 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 350×520×170 mm
Nettogewicht ca. 18 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb