• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage FEJ 33K-4M, Wägebereich 33000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FEJ 33K-4M
Netto: 3.340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FEJ 33K-4M
EAN / GTIN 4045761311312
Herstellernummer FEJ 33K-4M
L-Nummer L40250 3552

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP65, hygienisch und leicht zu reinigen
Metallgehäuse: robust und standsicher
Um den Anforderungen in der Pharmazie gerecht zu werden, ist die Waage mit einer Benutzerverwaltung ausgestattet, welche eine eindeutige Zuordnung des Benutzers ermöglicht und vor Fremdzugriffen schützt
Intuitive Bedienphilosophie durch Infozeile im Display
Frei belegbare Funktionstasten ermöglichen eine individuelle Einstellung der Waage
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...)
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
Abmessungen Wägefläche B×T 350×400 mm, Edelstahl
Abmessungen Auswertegerät B×T×H 290×180×80 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 350×520×170 mm
Nettogewicht ca. 19 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör