• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU Lebensmittelstiefel S4 CI FO Weiß 45

Artikel-Nr.: FD84WHR45
Netto: 48,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FD84
EU-Schuhgröße 45

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD84WHR45
EAN / GTIN 5036108355457
Herstellernummer FD84WHR45

Beschreibung

Beschreibung:

Der FD84 PU Lebensmittelstiefel verfügt über eine antibakterielle Auskleidung und ist resistent gegen Öle, Fette, organische Lösungsmittel und eine Vielzahl von Chemikalien, wodurch er sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignet. Die erhöhte Kontur sorgt für eine bessere Abriebfestigkeit, während die robuste Konstruktion dafür sorgt, dass sie auch bei extremen Witterungsbedingungen nicht bricht oder rissig wird.

Merkmal:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Werkstoff:

Obere: PU
Infos zum Obermaterial: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb