• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Kumo pelzgefütterter Stiefel S3 Schwarz 43

Artikel-Nr.: FD33BKR43
Netto: 30,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD33BKR43
EAN / GTIN 5036108366903
Herstellernummer FD33BKR43

Beschreibung

Beschreibung:

Der mit Fell gefütterte Stiefel FD33 Steelite Kuma bietet hervorragenden Schutz bei kalten Wetterbedingungen. Ausgestattet mit einem Pelzfutter, einem pelzgefütterten Fußbett, einem gepolsterten Kragen und hervorragenden Isolationseigenschaften, während das wasserabweisende Obermaterial das Eindringen von Wasser verhindert.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
  • Kälte isolierend
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Öl- und wasserdicht
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Büffelleder, wasserresistent
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb